排水桝 ゴミ受けのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
114件の「排水桝 ゴミ受け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排水網かご」、「グレーチング ゴミ受け」、「排水溝金網」などの商品も取り扱っております。
洗浄カゴ ステンレス製 角型 モノタロウランキング1位
さびにくいステンレス製のカゴ(角型)です。 耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして材質SUS304形状角型金網線径(mm)約0.8線径(mm)約0.8
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

集水桝用ダストトレー(Dust Tray) 付属品:騒音防止パッキン4本付 片岡産業ランキング2位
丸棒がグレーチングの主部材の間に入り干渉しない為、受枠からグレーチングが浮き上がりません。 さらに、L型パッキンがダストトレーと受枠の隙間を埋めるとともに、グレーチングと受枠の緩衝材の役割ともなり騒音防止効果を高めます。 ダストトレー本体に、盗難防止用クサリを通せる穴がついている為、従来のまま盗難防止用クサリもご使用できます。
用途集水桝用グレーチングの受枠にダストトレー設置※丸棒をカットすると会所桝にも使用可能材質ステンレス付属品ゴムパッキン4本
1個
10,980税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

差込排水ガード SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング3位
ゴミがたまる排水口に差込むだけで、配管のつまりを防止し、害虫や小動物の侵入も防ぎます、4本の脚を広げて配管に差込む事で固定します、ステンレス製で長く使用できます
1個
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

リーブスクリーン 第一機材ランキング4位
格子蓋・グレーチングの隙間から流れ込む落ち葉を、掃除しやすく集めます。 4メッシュ線径0.83mmの金網目(開口約5.5mm)ですので、小さな葉もキャッチします。 耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。 軽くて扱いがラクです。(枡有効□600用でも3.3kg) 雨水がオーバーフローして格子蓋から溢れにくい構造です。 桝内側塊に先端を固定した鎖付の蓋用には、鎖通しの切欠孔付製品も用意しております。
長さ(mm)997
1台
16,980税込18,678
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ステンレスパンチングカゴ SPB イズミランキング5位
ステンレス製マス用ゴミ受けカゴ。置くだけで設置が簡単です。
用途グレーチングの下で落ち葉等のゴミを受け止めます。高さ(mm)53材質SUS304
1個
15,980税込17,578
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


亜鉛メッキ仕上げでサビにくく、積み重ねして油切り等が出来ます。パンチング穴径Φ6mm、ピッチ9mm。
材質/仕上スチール製亜鉛メッキ仕上げ
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

底面に勾配を付けました。格子蓋・グレーチングの隙間から流れ込む落ち葉を掃除しやすく集めます。 Φ6.8ピッチのパンチングメタル(開口率約50%)ですので、タバコの吸殻もキャッチします。 軽くて扱いがラクです。(枡有効□600用でも4.7kg) 雨水がオーバーフローして格子蓋から溢れにくい構造です。 ZAMの耐食性は、溶融めっき鋼板に比べ10~20倍、溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板に比べ5~8倍優れています。
材質ZAM鋼板
1個
8,598税込9,458
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


簡単に設置できるU字溝用ゴミ止めです。 落ち葉、ゴミ等の流入、流出を防ぎ、清掃もラクラクです。 防錆効果のある溶融亜鉛鍍金仕上げ。
1個
1,698税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

格子蓋・グレーチングの隙間から流れ込む落ち葉を、掃除しやすく集めます。 4メッシュ線径0.83mmの金網目(開口約5.5mm)ですので、小さな葉もキャッチします。 耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。 軽くて扱いがラクです。(枡有効□600用でも3.3kg) 雨水がオーバーフローして格子蓋から溢れにくい構造です。 桝内側塊に先端を固定した鎖付の蓋用には、鎖通しの切欠孔付製品も用意しております。
1台
16,980税込18,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

スチール製マス用ゴミ受けカゴ。置くだけで設置が簡単です。
用途グレーチングの下で落ち葉等のゴミを受け止めます。高さ(mm)50材質メッキ鋼板
1個
8,998税込9,898
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

テーパ付きで積み重ねが可能なので収納時場所をとりません。
金網線径(mm)Φ0.8材質ステンレス(SUS304)形状角型外枠径(mm)Φ3網目5.5使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。線径(mm)Φ0.8網目(mm)5.5
1個
5,998税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

U字溝用のゴミ受けです。ステンレス製でさびにくく、いつめでも綺麗です。 U字溝用グレーチングの間に挟み込んで設置するため、倒れにくく設置も簡単です。 ダストトレーはU字溝の形状に合わせてあるので、ゴミが抜けもなく、しっかりキャッチします。 ダストトレー上部が開口しているため、ゴミが溜まっても水はオーバーフローして滞留しません。 他社製品と違いゴミ受があるため溜まったゴミも持ち上げるだけで簡単に処理できます。下の受け部は網目が小さいので、小さなゴミも逃しません。
材質SUS304
1個
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

形状角型仕様オートクレーブ可材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上穴径(Φmm)6穴ピッチ(mm)10
1個
21,335税込23,469
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1本
9,598税込10,558
当日出荷

耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。比重約7.90溶融点(℃)1399~1454RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

U字溝用ゴミ受けスクリーン。置くだけで設置が簡単です。 JIS規格認定工場にて溶融亜鉛メッキ仕上げ
1枚
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)